PCV 14MGT 2660 20

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 14MGT 2660 20
Rubix:798521153000
fabricante:923904190
EAN:5414465492730
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva2660 mm
Anchura de correa20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 2660 20


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 a lo largo de toda la vida útil de la correa. La construcción de cubierta conductora estática patentada conduce la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado conducido de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE DESEA, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HA TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto0,415 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva2660 mm
Anchura de correa20 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes190
530,49 € Sin IVA
/ unidad
641,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días