Referencias
Gates:PCV 14MGT 2590 125
Rubix:798521159000
fabricante:923908185
EAN:5414465494581




Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2590 mm |
| Anchura de correa | 125 mm |
Detalles de producto : PCV 14MGT 2590 125
La Poly Chain® Carbon™ Volt™ Tandriem es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción patentada de la cubierta conductora estática conduce de forma segura la electricidad estática hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado impulsado de la aplicación - convirtiéndola en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,523 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 2590 mm |
| Anchura de correa | 125 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 185 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3231,78 € Sin IVA
/ unidad
3910,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días