PCV 14MGT 2450 90

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 14MGT 2450 90
Rubix:798521165000
fabricante:923907175
EAN:5414465494031
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva2450 mm
Anchura de correa90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 2450 90


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 a lo largo de toda la vida útil de la correa. La construcción de la cubierta patentada, conductora de electricidad estática, transmite de forma segura la electricidad estática hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado impulsado de la aplicación - lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto1,72 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva2450 mm
Anchura de correa90 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes175
2218,82 € Sin IVA
/ unidad
2684,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días