Referencias
Gates:PCV 14MGT 2450 37
Rubix:798521167000
fabricante:923905175
EAN:5414465493300




Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2450 mm |
| Anchura de correa | 37 mm |
Detalles de producto : PCV 14MGT 2450 37
La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción patentada de la cubierta conductora estática conduce la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación — lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE DESEAS, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
LA POTENCIA QUE DESEAS, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,707 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 2450 mm |
| Anchura de correa | 37 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 175 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
912,18 € Sin IVA
/ unidad
1103,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días