PCV 14MGT 1610 125

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 14MGT 1610 125
Rubix:798521209000
fabricante:923908115
EAN:5414465494307
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva1610 mm
Anchura de correa125 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 1610 125


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 a lo largo de toda la vida útil de la correa. La construcción de la funda patentada conductora de cargas estáticas transmite la electricidad estática de forma segura a las cuerdas de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto1,563 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva1610 mm
Anchura de correa125 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes115
2151,51 € Sin IVA
/ unidad
2603,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días