PCV 14MGT 1568 125

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 14MGT 1568 125
Rubix:798521214000
fabricante:923908112
EAN:5414465494291
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva1568 mm
Anchura de correa125 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 1568 125


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 a lo largo de toda la vida útil de la correa. La construcción de revestimiento conductora estática patentada conduce la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado conducido de la aplicación - lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE DESEA, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HA TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto1,541 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva1568 mm
Anchura de correa125 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes112
2121,38 € Sin IVA
/ unidad
2566,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días