Referencias
Gates:PCV 14MGT 1190 125
Rubix:798521229000
fabricante:923908085
EAN:5414465494253




Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1190 mm |
| Anchura de correa | 125 mm |
Detalles de producto : PCV 14MGT 1190 125
La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa dentada. La construcción patentada de cubierta conductora de cargas estáticas conduce la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,161 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 1190 mm |
| Anchura de correa | 125 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 85 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1708,33 € Sin IVA
/ unidad
2067,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días