Referencias
Gates:PCV 8MGT 4480 21
Rubix:798520992000
fabricante:923901560
EAN:5414465491146


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 4480 mm |
| Anchura de correa | 21 mm |
Detalles de producto : PCV 8MGT 4480 21
La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de la cubierta patentada y conductora de cargas electrostáticas transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE DESEA, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HA TENIDO
LA POTENCIA QUE DESEA, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HA TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,436 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 4480 mm |
| Anchura de correa | 21 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 560 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
426,74 € Sin IVA
/ unidad
516,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días