PCV 8MGT 2600 21

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 8MGT 2600 21
Rubix:798521028000
fabricante:923901325
EAN:5414465491016
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva2600 mm
Anchura de correa21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 8MGT 2600 21


La Poly Chain® Carbon™ Volt™ correa dentada es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de funda conductora estática patentada conduce la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación - convirtiéndola en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto0,252 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva2600 mm
Anchura de correa21 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes325
279,65 € Sin IVA
/ unidad
338,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días