PCV 8MGT 3048 62

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica
Referencias
Gates:PCV 8MGT 3048 62
Rubix:798521014000
fabricante:923903381
EAN:5414465492303
brand logo
Resumen técnico
Perfil8mgt
Longitud primitiva3048 mm
Anchura de correa62 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 8MGT 3048 62


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de cubierta patentada conductora de cargas estáticas conduce de forma segura la electricidad estática hacia los cordones tensores de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto0,875 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva3048 mm
Anchura de correa62 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes381
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
932,34 Sin IVA
/ unidad
1128,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días