Referencias
Gates:HTD 500 5M 20
Rubix:935610020081



Documentos
Detalles de producto : HTD 500 5M 20
La forma curvilínea de los dientes de la correa síncrona PowerGrip™ HTD™ garantiza una distribución optimizada de la carga, lo que se traduce en una elevada transmisión de potencia en aplicaciones de baja velocidad y alto par. Las correas PowerGrip™ HTD™ 3M y 5M son adecuadas para electrodomésticos, máquinas de oficina, herramientas manuales eléctricas y para aplicaciones en la industria de transformación y química. Las correas PowerGrip™ HTD™ 8M, 14M y 20M se utilizan en transmisiones de alto rendimiento en las industrias de máquina herramienta, papelera y textil, donde se requiere durabilidad y bajo mantenimiento. Estas correas síncronas tienen un perfil de dientes curvilíneo más grande y robusto para aumentar la capacidad, en comparación con otras correas dentadas.
Cualidades
-Los dientes de elastómero de forma y espaciado precisos garantizan un posicionamiento correcto en las ranuras de la polea
La forma curvilínea especial de los dientes mejora la distribución de la tensión y permite una mayor carga total
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite y la humedad.
La forma curvilínea especial de los dientes mejora la distribución de la tensión y permite una mayor carga total
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite y la humedad.
Aplicaciones
Electrodomésticos;Máquinas de oficina;Herramientas manuales eléctricas;Para aplicaciones en la industria transformadora y química
Información técnica
Atributos
| Perfil | htd |
|---|---|
| Longitud primitiva | 500 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 5 mm |
| Número de dientes | 100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
