1200 8M 50

optibelt OMEGA 8M

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Optibelt:1200 8M 50
Rubix:798355489000
fabricante:1712608
EAN:4014486055351
brand logo
Resumen técnico
Perfil8m
Longitud primitiva1200 mm
Anchura de correa50 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1200 8M 50


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto375 g
Perfil8m
Longitud primitiva1200 mm
Anchura de correa50 mm
Materialcloropreno
Paso8 mm
Número de dientes150
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,62 Sin IVA
/ unidad
67,30 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días