16 T5 940 DL

Correa de poliuretano Synchro-Power

Ver información técnica

Referencias

Gates:DL PU T5 940 16
Rubix:798888084000
fabricante:776280945
EAN:5414465230516
brand logo

Resumen técnico

Perfildl-t5
Longitud primitiva940 mm
Anchura de correa16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 16 T5 940 DL


Las correas están diseñadas para la transmisión de potencia ligera.

Cualidades

Amplia gama de perfiles de dientes para satisfacer todos los requisitos de la aplicación
Funcionamiento limpio, silencioso y suave
No requiere retensado ni lubricación
Resistencia a un amplio rango de temperaturas de -30°C a 70°C
Aptas para su uso en entornos hostiles
Amplio rango de aplicaciones: operaciones de montaje automáticas, puertas horizontales y verticales, aplicaciones de impresión, equipos de transporte, industria textil, maquinaria de embalaje

Información técnica


Atributos
Perfildl-t5
Longitud primitiva940 mm
Anchura de correa16 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes188
18,91 € Sin IVA
/ unidad
22,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días