32 T10 980

Correa de poliuretano Synchro-Power

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:PU T10 980 32
Rubix:936309832081
fabricante:776230986
EAN:5414465224775
brand logo
Resumen técnico
Perfilt10
Longitud primitiva980 mm
Anchura de correa32 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 32 T10 980


Las correas están diseñadas para una amplia variedad de cargas, desde microposicionamiento hasta movimientos lineales dinámicos y de alta carga. Por lo tanto, este tipo de correa es especialmente adecuado para aplicaciones en transportadores, actuadores lineales, transporte síncrono, líneas de montaje y muchas más. Las correas soldadas sin fin pueden equiparse con una amplia variedad de soportes.

Cualidades

-Rollos soldados sin fin y de extremo abierto en varios tamaños, construcciones y diseños de dientes
Variedad de pasos de dientes, tipos de cordón, resinas de poliuretano y revestimientos disponibles.

Aplicaciones

Transportadores;Actuadores lineales;Transporte síncrono;Líneas de montaje

Información técnica


Atributos
Perfilt10
Longitud primitiva980 mm
Anchura de correa32 mm
Paso10 mm
Materialpu
Número de dientes98
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,16 Sin IVA
/ unidad
37,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días