Referencias
Gates:PU AT10 1150 75
Rubix:799096775000
fabricante:776261158
EAN:5414465499531


Resumen técnico
| Perfil | at10 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1150 mm |
| Anchura de correa | 75 mm |
Detalles de producto : 75 AT10 1150
Las correas están diseñadas para una amplia variedad de cargas, desde microposicionamiento hasta movimientos lineales dinámicos y de alta carga. Por lo tanto, este tipo de correa es especialmente adecuado para aplicaciones en transportadores, actuadores lineales, transporte síncrono, líneas de montaje y muchas más. Las correas soldadas sin fin pueden equiparse con una amplia variedad de soportes.
Cualidades
-Rollos soldados sin fin y de extremo abierto en varios tamaños, construcciones y diseños de dientes
Variedad de pasos de dientes, tipos de cordón, resinas de poliuretano y revestimientos disponibles.
Variedad de pasos de dientes, tipos de cordón, resinas de poliuretano y revestimientos disponibles.
Aplicaciones
Transportadores;Actuadores lineales;Transporte síncrono;Líneas de montaje
Información técnica
Atributos
| Perfil | at10 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1150 mm |
| Anchura de correa | 75 mm |
| Paso | 10 mm |
| Material | poliuretano |
| Número de dientes | 115 |
| Altura | 4.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,95 € Sin IVA
/ unidad
112,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días