Referencias
Gates:PU T10 660 16
Rubix:936306616081
fabricante:776230663
EAN:5414465223716

Documentos
Detalles de producto : 16 T10 660
Las correas están diseñadas para una amplia variedad de cargas, desde microposicionamiento hasta movimientos lineales dinámicos y de alta carga. Por lo tanto, este tipo de correa es especialmente adecuado para aplicaciones en transportadores, actuadores lineales, transporte síncrono, líneas de montaje y muchas más. Las correas soldadas sin fin pueden equiparse con una amplia variedad de soportes.
Las correas están diseñadas para la transmisión de potencia ligera.
Cualidades
-Rollos soldados sin fin y de extremo abierto en varios tamaños, construcciones y diseños de dientes
Variedad de pasos de dientes, tipos de cordón, resinas de poliuretano y revestimientos disponibles.
Variedad de pasos de dientes, tipos de cordón, resinas de poliuretano y revestimientos disponibles.
Aplicaciones
Transportadores;Actuadores lineales;Transporte síncrono;Líneas de montaje
Información técnica
Atributos
| Perfil | t10 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 660 mm |
| Anchura de correa | 16 mm |
| Paso | 10 mm |
| Material | poliuretano |
| Número de dientes | 66 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,82 € Sin IVA
/ unidad
13,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días