PU T10 660 10

Correa de poliuretano Synchro-Power

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:PU T10 660 10
Rubix:798951025000
fabricante:776230661
EAN:5414465223693
brand logo

Resumen técnico

Perfilt10
Longitud primitiva660 mm
Anchura de correa10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PU T10 660 10


Las correas están diseñadas para una amplia variedad de cargas, desde microposicionamiento hasta movimientos lineales dinámicos y de alta carga. Por lo tanto, este tipo de correa es especialmente adecuado para aplicaciones en transportadores, actuadores lineales, transporte síncrono, líneas de montaje y muchas más. Las correas soldadas sin fin pueden equiparse con una amplia variedad de soportes.

Cualidades

-Rollos soldados sin fin y de extremo abierto en varios tamaños, construcciones y diseños de dientes
Variedad de pasos de dientes, tipos de cordón, resinas de poliuretano y revestimientos disponibles.

Aplicaciones

Transportadores;Actuadores lineales;Transporte síncrono;Líneas de montaje

Información técnica


Atributos
Perfilt10
Longitud primitiva660 mm
Anchura de correa10 mm
Paso10 mm
Materialpu
Número de dientes66
7,41 € Sin IVA
/ unidad
8,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días