20 T10 1500 AP

optibelt ALPHA POWER T10

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:20 T10 / 1500 AP
Rubix:798393727000
fabricante:T10 1500 2077TA
EAN:4014486387698
brand logo
Resumen técnico
Perfilt10
Longitud primitiva1500 mm
Anchura de correa20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 20 T10 1500 AP


Las potentes correas dentadas Optibelt ALPHA POWER son el resultado de un perfeccionamiento consecuente. Las versátiles experiencias con las correas dentadas estándar ALPHA se han aplicado en esta generación de correas. Con nuevos compuestos de poliuretano más resistentes y duraderos, esta generación posee un aumento de potencia de hasta el 30 % en comparación con las correas estándar anteriores. La Optibelt ALPHA POWER permite soluciones de transmisión más compactas que ayudan a reducir costes a la hora de adquirir nuevas correas y poleas. La interacción optimizada de los componentes de poliuretano y cable de acero garantiza que la Optibelt ALPHA POWER sea una solución extremadamente económica para una amplia gama de aplicaciones.
High Performance Timing Belts, Metric

Información técnica


Atributos
Perfilt10
Longitud primitiva1500 mm
Anchura de correa20 mm
Paso10 mm
Número de dientes150
Altura4.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,41 Sin IVA
/ unidad
62,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días