12 T5 225

Correa de poliuretano Synchro-Power

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:PU T5 225 12
Rubix:798902515000
fabricante:776229224
EAN:5414465218361
brand logo

Resumen técnico

Perfilt5
Longitud primitiva225 mm
Anchura de correa12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 12 T5 225


Las correas están diseñadas para una amplia variedad de cargas, desde microposicionamiento hasta movimientos lineales dinámicos y de alta carga. Por lo tanto, este tipo de correa es especialmente adecuado para aplicaciones en transportadores, actuadores lineales, transporte síncrono, líneas de montaje y muchas más. Las correas soldadas sin fin pueden equiparse con una amplia variedad de soportes.

Cualidades

-Rollos soldados sin fin y de extremo abierto en varios tamaños, construcciones y diseños de dientes
Variedad de pasos de dientes, tipos de cordón, resinas de poliuretano y revestimientos disponibles.

Aplicaciones

Transportadores;Actuadores lineales;Transporte síncrono;Líneas de montaje

Información técnica


Atributos
Perfilt5
Longitud primitiva225 mm
Anchura de correa12 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano
Número de dientes45
5,55 € Sin IVA
/ unidad
6,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días