12 T5 340

optibelt ALPHA TORQUE T5

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:12 T5 / 340
Rubix:798354336000
fabricante:1532740
EAN:4014486017021
brand logo

Resumen técnico

Perfilt5
Longitud primitiva340 mm
Anchura de correa12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 12 T5 340


optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
High-performance polyurethane toothed belt, metric

Cualidades

ISO 5296

Aplicaciones

Los cables de tracción de acero utilizados presentan un bajo alargamiento y una alta resistencia a la flexión alternada.

Información técnica


Atributos
Peso neto12 g
Perfilt5
Longitud primitiva340 mm
Anchura de correa12 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes68
Altura2.2 mm
10,39 € Sin IVA
/ unidad
12,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días