Referencias
Gates:PCV 14MGT 1750 20
Rubix:798521203000
fabricante:923904125
EAN:5414465492495


Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1750 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : PCV 14MGT 1750 20
¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias de energía, agricultura y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 para conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de cubierta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado impulsado de la aplicación - convirtiéndola en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones de tracción de fibra de carbono patentados para aumentar la potencia, la compacidad y la flexibilidad, además de permitir el uso del lado posterior. Cuando se combina con piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y sin mantenimiento que está más que a la altura de la cadena de rodillos.
Aplicaciones
Mercados industriales
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,276 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 1750 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 125 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,35 € Sin IVA
/ unidad
449,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días