PCV 14MGT 4410 20

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica
Referencias
Gates:PCV 14MGT 4410 20
Rubix:798521098000
fabricante:923904315
EAN:5414465493003
brand logo
Resumen técnico
Perfil14mgt
Longitud primitiva4410 mm
Anchura de correa20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 4410 20


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa dentada. La construcción de cubierta conductora estática patentada conduce la electricidad estática de forma segura hacia los cordones tensiles de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto0,69 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva4410 mm
Anchura de correa20 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes315
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
836,53 Sin IVA
/ unidad
1012,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días