PCV 8MGT 1200 21

Correa de cadena

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:PCV 8MGT 1200 21
Rubix:798521076000
fabricante:923901150
EAN:5414465490590
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva1200 mm
Anchura de correa21 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCV 8MGT 1200 21


¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son imprescindibles en entornos volátiles, como los presentes en las industrias de la energía, la agricultura y la petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 para conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada con cubierta conductora de estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones tensores de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y robusta para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones tensores de fibra de carbono patentados para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, además de permitir el uso del lado posterior. Cuando se combina con Gates® Poly Chain® GT® sprockets, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera a la cadena de rodillos.

Aplicaciones

Mercados industriales

Información técnica


Atributos
Peso neto0,117 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva1200 mm
Anchura de correa21 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes150
155,13 € Sin IVA
/ unidad
187,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días