Referencias
INA:K81226-TV/0-8
Rubix:798402023000
fabricante:0095916489064
EAN:4047643189675




Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : K81226-TV/0-8
Rodamiento axial de rodillos cilíndricos 812. . -M, de una hilera
Corona axial de rodillos cilíndricos K812, de simple efecto, combinable con discos axiales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x190x190 mm |
|---|---|
| Peso neto | 970 g |
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 480000 N |
| Serie | k812..-tv |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 710 rpm |
| Velocidad límite | 1800 rpm |
| Carga estática básica, axial - C0a | 1520000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
388,70 € Sin IVA
/ unidad
470,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días