K81108-TV-A/0-8

Corona axial de rodillos cil -CL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:K81108-TV-A/0-8
Rubix:822410802022
fabricante:0015594279064
EAN:4047643183475
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : K81108-TV-A/0-8


Corona axial de rodillos cilíndricos K811, de simple efecto, combinable con discos axiales

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)6x60x60 mm
Peso neto30 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura13 mm
Carga dinámica básica, axial - Ca56000 N
Seriek811..-tv
Velocidad de referencia2240 rpm
Velocidad límite5900 rpm
Carga estática básica, axial - C0a148000 N
31,03 € Sin IVA
/ unidad
37,55 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días