Referencias
INA:AXK150190-A/0-10
Rubix:822215000022
fabricante:0000359559065
EAN:4047643173292


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 5 mm |
Detalles de producto : AXK150190-A/0-10
Soporta grandes cargas axiales y radiales en una dirección. Rigidez y alta capacidad de carga.
Conjunto de agujas y jaulas de rodillos axiales, unidireccional, según DIN 5405-2
Cualidades
Soporta grandes cargas axiales y radiales en una dirección. Rigidez y alta capacidad de carga.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 5x190x190 mm |
|---|---|
| Peso neto | 216 g |
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 143000 N |
| Velocidad de referencia | 660 rpm |
| Velocidad límite | 1680 rpm |
| Carga estática básica, axial - C0a | 960000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,04 € Sin IVA
/ unidad
171,87 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días