ESV-60-SN

Copas de vacío ESV

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ESV-60-SN
Rubix:798201585000
fabricante:190999
EAN:4052568043261
ESV-60-SN Vacuum suction cup

Resumen técnico

Materialcaucho nitrílico
Diámetro60 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESV-60-SN


Copa de succión ESV-60-SN, pieza de desgaste, fácilmente reemplazable. Radio mínimo de la pieza=350 mm, Diámetro de la copa de succión=60 mm, Volumen de la copa de succión=3,953 cm3, Posición de conexión=en la parte superior, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto25,4 g
Materialcaucho nitrílico
Diámetro60 mm
Formaredondo
Tipoesv
13,91 € Sin IVA
/ unidad
16,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días