Referencias
Festo:ESV-60-EF
Rubix:798198179000
fabricante:191042
EAN:4052568150457

Documentos
Detalles de producto : ESV-60-EF
Copa de succión al vacío ESV-60-EF Pieza de desgaste, fácilmente reemplazable Radio mínimo de la pieza de trabajo=120 mm, Diámetro de la copa de succión=60 mm, Volumen de la copa de succión=14,445 cm3, Posición de conexión=en la parte superior, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 41,53 g |
|---|---|
| Material | caucho fluorocarbonado |
| Diámetro | 60 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,22 € Sin IVA
/ unidad
120,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días