VENTOSA B5 CLOROPRENO 3150286

Ventosas de fuelle B Cloropreno

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Piab:3150286
Rubix:798566383000
fabricante:3150286
brand logo

Resumen técnico

Materialcloropreno (cr)
Diámetro5 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VENTOSA B5 CLOROPRENO 3150286


Las ventosas con fuelle de cloropreno de Piab están diseñadas para una manipulación versátil y duradera en una amplia gama de aplicaciones industriales. Fabricadas con caucho de cloropreno de alta calidad, estas ventosas ofrecen una excelente resistencia a los aceites, la intemperie y la abrasión. Su fuelle flexible se adapta a superficies irregulares y curvas, compensando las diferencias de altura y garantizando un agarre seguro. Ideales para automoción, envase y embalaje y fabricación general, ofrecen un rendimiento constante y duradero en entornos exigentes.

Cualidades

Fabricadas con caucho de cloropreno de alta calidad Excelente resistencia a los aceites, la abrasión y la intemperie El fuelle flexible se adapta a superficies curvas e irregulares Manipulación sin marcas Resistente para un uso intensivo en entornos exigentes. Ideales para automoción, envase y embalaje y fabricación general

Aplicaciones

Piezas moldeadas por inyección de plástico, Chapa seca

Información técnica


Atributos
Materialcloropreno (cr)
Diámetro5 mm
Formafuelle
Tiposin racores
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.110 °C
2,88 € Sin IVA
/ unidad
3,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días