ZPR16CNK10-06-A10
Con anillo de bloqueo y amortiguador - ZPR (U,C)(J,K)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:ZPR16CNK10-06-A10
Rubix:799254939000
fabricante:ZPR16CNK10-06-A10
EAN:3618036455540

Documentos
Detalles de producto : ZPR16CNK10-06-A10
Para la adsorción de piezas de trabajo generales
Cualidades
Tamaños de almohadilla: Ø 2 - Ø 50 mm Formas: Tipo plano, Tipo plano con nervaduras Materiales: Caucho fluorado, NBR inductivo, Goma de silicona inductiva, NBR, Goma de silicona, Caucho de uretano Opciones: Racor one-touch, entrada lateral de vacío.
Información técnica
Atributos
| Material | nbr |
|---|---|
| Diámetro | 16 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,63 € Sin IVA
/ unidad
68,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días