6241600 DG 30 14 - LLAVE DE VASO ARTICULADA 3/8p 14 MM
Copa articulada perfil UD - DG 30
Ver información técnicaReferencias
Gedore:DG 30 14
Rubix:798176146000
fabricante:6241600
EAN:4010886624166

Detalles de producto : 6241600 DG 30 14 - LLAVE DE VASO ARTICULADA 3/8p 14 MM
• acople de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bolas
• para uso manual
• acero cromo-vanadio 31CrV3, cromado
Llave de vaso con articulación cardán 3/8" UD 14 mm accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bolas para uso manual acero cromo-vanadio 31CrV3, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 54 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,60 € Sin IVA
/ unidad
56,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
