900/R55-REPUSTO PARA 900/55
Mecanismo giratorio de trinquetes para art. 900/55
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:900/R55
Rubix:798162735000
fabricante:009000871
EAN:8014230104713

Detalles de producto : 900/R55-REPUSTO PARA 900/55
Mecanismo giratorio de trinquetes para art. 900/55
Cualidades
Mecanismo giratorio de trinquetes para art. 900/55
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 26x23x23 mm |
|---|---|
| Peso neto | 30 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,00 € Sin IVA
/ unidad
41,14 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
