7768

Acoplamiento universal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:7768
Rubix:798262469000
EAN:7314150128433
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 7768


Junta cardán flexible 3/8". Acero de aleación de alta calidad. Pulido de alto brillo. ISO 3316 / 1174. DIN 3122 / 3123 / 3120 ; UNE 16511. Forma curvada para una transmisión suave, para un trabajo eficiente. Resorte para buena fijación. Ángulo de acción 45°.

Cualidades

•45° action angle
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Curved shape provides very smooth movement improving working efficiency
Action spring for correct fixing
Standards: ISO 3316/1174, DIN 3122/3123/3120 and UNE 16511
Retail pack

Información técnica


Atributos
Peso neto60 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro19 mm
Acabadopulido
37,28 € Sin IVA
/ unidad
45,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días