Referencias
Centurion:S28R
Rubix:798471916000
fabricante:9019856
EAN:5055323773594
Documentos
Detalles de producto : S28R GORRA COOLCAP ROJO
Nuestra CoolCap, combina una gran ventilación, flexibilidad y protección contra golpes y rasguños menores en la cabeza. Esta gorra de diseño se monta sobre un revestimiento de ABS para proporcionar una protección ligera a la cabeza. Características principales
Material: Capa exterior: Algodón afelpado
Casquete: acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Acolchado: espuma de EVA recubierta de tejido de nailon afelpado. Peso: 150 g (Estándar)
Homologaciones : EN 812:2012 -40 °C
Material: Capa exterior: Algodón afelpado
Casquete: acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Acolchado: espuma de EVA recubierta de tejido de nailon afelpado. Peso: 150 g (Estándar)
Homologaciones : EN 812:2012 -40 °C
Información técnica
Atributos
| Color | rojo |
|---|---|
| Tamaño de visera | 5 cm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,84 € Sin IVA
/ unidad
25,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

