GORRA DE SEGURIDAD 9794404 U-CAP SPORT BUMP CAP
Gorra de seguridad U-cap sport
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Uvex:9794404
Rubix:798978957000
EAN:4031101565644

Documentos
Detalles de producto : GORRA DE SEGURIDAD 9794404 U-CAP SPORT BUMP CAP
Incluso en zonas donde el uso del casco no es obligatorio, la protección de la cabeza puede reducir significativamente el riesgo de lesiones. Y con esta innovadora gorra de seguridad, sus empleados tendrán, además un aspecto deportivo y atrayente.
Uvex U-cap sport – Deportiva, segura, confortable.
Cualidades
Protección fiable contra impactos según EN 812.
Aplicaciones
This cap complies with standard EN 812; it may not be used in work areas requiring protective helmets under standard EN 397.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 190 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 250x160x150 mm |
| Color | negro |
| Tamaño de visera | 4 cm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,97 € Sin IVA
/ unidad
21,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
