GORRA 2014282 NEGRO, VISERA ESTANDAR, 70 MM FIRST BASE+
3M™ First Base™ + Gorra de protección
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:2014282
Rubix:799222379000
fabricante:7100206586
EAN:4054596719286
Documentos
Detalles de producto : GORRA 2014282 NEGRO, VISERA ESTANDAR, 70 MM FIRST BASE+
La gorra de protección 3M™ First Base™ + está diseñada para proteger la cabeza frente a impactos leves y laceraciones menores ocasionadas por objetos fijos.
Esta gorra de protección es de diseño flexible de bajo perfil y está fabricada en plástico ABS duradero, un tejido respirable y espuma con canales de flujo de aire para ventilar la cabeza. También tiene una tira elástica ajustable para adaptar el casco a cada usuario y una banda de sudor de felpa absorbente, y se le puede añadir una marca, un nombre o un logotipo en algunas zonas.
Está disponible en varios colores y con tres longitudes de visera: estándar (70 mm), reducida (55 mm) y mini (25 mm). Además, hay un clip para el cinturón disponible como accesorio.
La gorra de protección 3M™ First Base™ + protege frente a impactos conforme a la norma EN 182.
La gorra de protección 3M™ First Base™ + está diseñada para proteger la cabeza frente a impactos leves y laceraciones menores ocasionadas por objetos fijos. Ofrece protección contra golpes conforme a la norma EN 812 gracias a su diseño patentado de carcasa flexible, hecha de plástico ABS duradero.
Cualidades
Protege frente a impactos conforme a la norma EN 182;Diseño de perfil bajo;Carcasa flexible hecha de plástico ABS y extraíble para su limpieza;Canales de flujo de aire para ventilar la cabeza;Almohadilla de espuma de células cerradas comprimidas;Banda de sudor de felpa absorbente;Zonas de personalización opcional con logotipo;Tira elástica ajustable que permite adaptar el casco al usuario;Disponible con tres longitudes de visera para distintos usos;Clip para el cinturón disponible como accesorio
Aplicaciones
Industria ligera y fábricas en general
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Tamaño de visera | 7 cm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,23 € Sin IVA
/ unidad
20,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días