CONO PORTAFRESAS 32,00 MM CORTO JISB6339AD BT40

Cono portafresas JISB6339AD corto BT40

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:31134032, 9313504032
Rubix:799281162000
fabricante:4317784755528
EAN:4317784755528
brand logo

Resumen técnico

Tipocono portafresas 32,00 mm corto jisb6339ad bt40

Detalles de producto : CONO PORTAFRESAS 32,00 MM CORTO JISB6339AD BT40


Alojamiento para cabezal portacuchillas, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), forma AD, BT 40

Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Superficies de contacto agrandadas y aperturas para el canal de refrigeración en la cara frontal. Cono conforme a DIN 254.

Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Tolerancia de orificio: H6
Templado: 58 ±2 HRC

Aplicación: para el alojamiento de herramientas con chavetero transversal según DIN 1880.

Información técnica


Atributos
Tipocono portafresas 32,00 mm corto jisb6339ad bt40
69,69 Sin IVA
/ unidad
84,32 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días