CONO PORTAFRESAS 27,00 MM CORTO JISB6339AD BT40

Cono portafresas JISB6339AD corto BT40

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:31134027, 9313504027
Rubix:799281163000
fabricante:4317784755542
EAN:4317784755542
brand logo

Resumen técnico

Tipocono portafresas 27,00 mm corto jisb6339ad bt40

Detalles de producto : CONO PORTAFRESAS 27,00 MM CORTO JISB6339AD BT40


Alojamiento para cabezal portacuchillas, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), forma AD, BT 40

Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Superficies de contacto agrandadas y aperturas para el canal de refrigeración en la cara frontal. Cono conforme a DIN 254.

Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Tolerancia de orificio: H6
Templado: 58 ±2 HRC

Aplicación: para el alojamiento de herramientas con chavetero transversal según DIN 1880.

Información técnica


Atributos
Tipocono portafresas 27,00 mm corto jisb6339ad bt40
65,21 € Sin IVA
/ unidad
78,90 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días