CONO PORTAFRESAS 22,00 MM CORTO COMBI JISB6339ADB BT50

Cono portafresas combinado JISB6339ADB BT50

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:31095022, 9313405022
Rubix:799281185000
fabricante:4317784755269
EAN:4317784755269
brand logo

Detalles de producto : CONO PORTAFRESAS 22,00 MM CORTO COMBI JISB6339ADB BT50


Cono portafresas combinado, BT 50

Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² mínimo y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.

Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Precisión de concentricidad: BT 40 = 0,01 mm, BT 50 = 0,015 mm.
Templado: 58 ±2 HRC

Aplicación: para el alojamiento de herramientas con ranura longitudinal y transversal según DIN 841, 842, 1830 y 1880.

Volumen de suministro: cono portafresas combinada con tornillo de apriete de fresa, anillo de arrastre y muelle de ajuste.

Información técnica


Atributos
87,86 Sin IVA
/ unidad
106,31 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días