CONO PORTAFRESA COMBINADO SK40-16

Cono portafresa combinado SK40

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:30964016, 9312704016
Rubix:799282495000
fabricante:4317784722834
EAN:4317784722834
brand logo

Detalles de producto : CONO PORTAFRESA COMBINADO SK40-16


Cono portafresas combinado, SK 40

Características: de aleación de acero forjado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 800 N/ mm² y una profundidad de temple de 0,8 mm. Cono conforme a DIN 254.

Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono Ra < 0,003 hasta 0,005 mm
Templado: 58 ±2 HRC

Aplicación: para el alojamiento de herramientas con ranura longitudinal y transversal.

Volumen de suministro: cono portafresas combinada con tornillo de apriete de fresa, anillo de arrastre y taco de corredera para muelle de ajuste.

Información técnica


Atributos
64,75 Sin IVA
/ unidad
78,35 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días