SY30M-14-9A1 00978174

Conjunto del bloque de conectores del cable conductor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY30M-14-9A1
Rubix:798804626000
fabricante:SY30M-14-9A1
brand logo

Documentos

Detalles de producto : SY30M-14-9A1 00978174


SMC ha mejorado el rendimiento y la fiabilidad del producto con la válvula rediseñada de la serie SY. Las SY3000 y SY5000 tienen la misma anchura de válvula que sus predecesoras, pero el caudal se ha incrementado hasta un 80%, lo que permite reducir el tamaño de la válvula. Un filtro incorporado en la válvula piloto evita los problemas causados por materias extrañas. Al utilizar material de sellado H-NBR para la válvula principal y las juntas, se ha mejorado la resistencia al ozono. Se dispone de direcciones de puerto/tubería lateral, superior e inferior para permitir una instalación flexible. El SY está disponible en los estilos con puerto en el cuerpo o montado en la base, y puede utilizarse individualmente o montado en colector.

Información técnica


Atributos
31,07 € Sin IVA
/ unidad
37,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días