NEBU-M12G5-K-2.5-M8G4

Cable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NEBU-M12G5-K-2.5-M8G4
Rubix:798195800000
fabricante:554036
EAN:4052568053604
brand logo

Documentos

Detalles de producto : NEBU-M12G5-K-2.5-M8G4


Cable de enlace NEBU-M12G5-K-2.5-M8G4 para el sensor de proximidad SIEA y el convertidor de señal SVE4 Conforme a la norma=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), Característica del cable=Estándar, Condiciones de prueba, funcionamiento=(* Resistencia a la torsión según la norma Festo, * Condiciones de prueba bajo demanda, * Cadena porta-cables: 5 millones de ciclos, radio de curvatura 75 mm), Rango de tensión de servicio CA=0 - 30 V, Rango de tensión de servicio CC=0 - 30 V

Información técnica


Atributos
29,72 € Sin IVA
/ unidad
35,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días