Rodamiento de rodillos cónicos Timken 30210DF, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 43.5 mm

Conjunto de Rodamiento de Rodillos Cónicos 2TS

Ver información técnica

Referencias

Timken:30210DF
Rubix:798826958000
fabricante:190036076
EAN:0053893360973
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura43.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30210DF


Con la capacidad de soportar elevadas cargas radiales y axiales, los conjuntos de rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera Timken de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la máxima durabilidad en el espacio más compacto. Los conjuntos de espaciadores preajustados permiten una instalación más rápida al eliminar el procedimiento de ajuste de la holgura del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje1141,2 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura43.5 mm
Holgura del rodamientocn
227,44 Sin IVA
/ unidad
275,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas