3199 04 55 CODO ORIENTABLE MACHO METRICA D. 4MM M7X1
Legris Espárrago macho acodado BSPP métrico UNF 3199
Ver información técnicaReferencias
Parker:3199 04 55
Rubix:798231450000
fabricante:3199 04 55
EAN:0820099258027

Detalles de producto : 3199 04 55 CODO ORIENTABLE MACHO METRICA D. 4MM M7X1
Conexión de tubos en ángulo de 90° con rosca macho y dimensiones de altura reducidas.
- construcción sólida, estética y discreta para una mejor conexión,
- flujo de aire completo,
- control de calidad y datación de la unidad individual para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS e ISO 14743.
- construcción sólida, estética y discreta para una mejor conexión,
- flujo de aire completo,
- control de calidad y datación de la unidad individual para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS e ISO 14743.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 4 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 4 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: Rosca M7x1,0 mm
Tamaño de la conexión 2: M7x1,0
Tipo de conexión 2: Rosca métrica
Tipo de conexión 2: Métrico
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 10
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,005
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 4 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 4 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: Rosca M7x1,0 mm
Tamaño de la conexión 2: M7x1,0
Tipo de conexión 2: Rosca métrica
Tipo de conexión 2: Métrico
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 10
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,005
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 58 g |
| Tipo de rosca | m |
| Conexión 1 | m7 |
| Conexión 2 | 4 mm |
| Material | technical polymer (body);nbr (seal);stainless steel (gripping ring) |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,11 € Sin IVA
/ unidad
4,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días