Referencias
SMC:KFG2H1209-04S
Rubix:798710169000
fabricante:KFG2H1209-04S

Detalles de producto : KFG2H1209-04S 00766360
Los racores de la serie KFG2 pueden funcionar con temperaturas del fluido de funcionamiento ambiente de -65 a 260ºC (tipo codo giratorio -5 a 150ºC). Con su construcción en acero inoxidable 316 y su exclusiva conexión con inserto de sellado no de caucho, estos racores sin grasa ofrecen altos niveles de resistencia a la corrosión y pueden usarse con numerosos materiales de tubería, incluidos FEP, PFS, nylon blando y nylon regular, poliuretano y poliolefina. Disponibles en opciones de codo macho, conector macho, tee de derivación macho, unión recta, tee de unión, unión para tabique, codo de unión, codo giratorio y conector hembra, los racores KFG2 pueden admitir tamaños de tubo de 4mm a 16mm y de 1/8" a 1/2" con conexiones roscadas de puerto desde R1/8 a R1/2 y 1/8NPT a 1/2NPT.
•Male Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Easy maintenance.
•Expanded operating temperature range.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D. x I.D.: 1209 (Ø12 x Ø9)
Port Size: 04 (R 1/2)
Sealant: S (Sealant)
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Easy maintenance.
•Expanded operating temperature range.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D. x I.D.: 1209 (Ø12 x Ø9)
Port Size: 04 (R 1/2)
Sealant: S (Sealant)
Información técnica
Atributos
| Diámetro de conexión | ø12 mm |
|---|---|
| Diámetro de conexión 2 | ø9 mm |
| Material | stainless steel 316 |
| Tipo de rosca | r |
| Tipo | male connector |
| Modelo | kfg2h1209-04s |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,98 € Sin IVA
/ unidad
36,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días