Referencias
SMC:H10-04
Rubix:752103004043
EAN:3618036100525

Documentos
Detalles de producto : H10-04 00048091
Los racores autoalineantes de las series H, DL, L y LL tienen diez estilos y cinco diámetros exteriores de tubo (O.D.), proporcionando una amplia gama de racores que se adaptan a cualquier aplicación. El casquillo con reborde abocardado evita la pérdida accidental del casquillo al insertar la tubería en el cuerpo del racor. El casquillo con reborde endurecido evita la rotura del casquillo al apretar la tuerca. El I.D. abocardado proporciona baja resistencia al flujo dentro del racor. El mecanismo de sujeción del tubo ofrece una sensación firme al insertar el tubo y evita que el tubo se deslice al enroscarlo.
•Racores autoalineantes H, DL, L, LL
•Diámetros exteriores de tubo aplicables: ø4, ø6 , ø8 , ø10 , ø12
•Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
•Presión de prueba: 10MPa
•Fluido de funcionamiento: aire
Modelo: H10-04 (Tube Size Ø10, Port Size (R(PT)1/2))
•Diámetros exteriores de tubo aplicables: ø4, ø6 , ø8 , ø10 , ø12
•Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
•Presión de prueba: 10MPa
•Fluido de funcionamiento: aire
Modelo: H10-04 (Tube Size Ø10, Port Size (R(PT)1/2))
Cualidades
Casquillo con reborde abocardado: Evita la pérdida accidental del casquillo al insertar la tubería en el cuerpo del racor
Casquillo con reborde endurecido: Evita la rotura del casquillo al apretar la tuerca
I.D. abocardado: Proporciona baja resistencia al flujo dentro del racor
Gran variedad de estilos y tamaños: Diez estilos y cinco O.D. de tubo proporcionan una amplia gama de racores que se adaptan a cualquier aplicación
Casquillo con reborde endurecido: Evita la rotura del casquillo al apretar la tuerca
I.D. abocardado: Proporciona baja resistencia al flujo dentro del racor
Gran variedad de estilos y tamaños: Diez estilos y cinco O.D. de tubo proporcionan una amplia gama de racores que se adaptan a cualquier aplicación
Información técnica
Atributos
| Diámetro de conexión | 10 |
|---|---|
| Diámetro de conexión 2 | 10 |
| Material | latón c3604bd, c3771be (cuerpo); latón c3604bd (tuerca); acero c2700t (casquillo) |
| Tipo de rosca | bspt |
| Tipo | racor autoalineante h |
| Modelo | h10-04 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,74 € Sin IVA
/ unidad
4,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días