VM121F-04-33B

VM100F, válvula mecánica serie 100 de orificio 2/3 con racor de conexión rápida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VM121F-04-33B
Rubix:799245157000
fabricante:VM121F-04-33B
brand logo

Resumen técnico

Tipovm100f, serie 100 válvula mecánica de 2/3 puertos con racor one-touch
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VM121F-04-33B


Hemos actualizado nuestra válvula mecánica de larga duración de orificio 2/3, la serie VM 100/200, que ha sido rediseñada con el objetivo de simplificarla. Con un aspecto más brillante, el VM 100/200 puede resistir condiciones de explotación difíciles, lo que demuestra nuestro compromiso continuo de perfeccionar nuestros productos. El diseño ligero y compacto de la serie permite ahorrar costes y espacio. Ofrece cuatro variantes de montaje, dos opciones de tubería y varios tipos de actuadores que pueden ser fácilmente intercambiados y/o reemplazados. El control visual se ha simplificado mediante pulsadores de colores y selectores rotativos; además, un pequeño indicador visual en el modelo VM100 con orificio inferior facilita las comprobaciones de mantenimiento. Apto para una amplia gama de aplicaciones, incluido el vacío, el VM 100/200 es ideal para paneles de control neumáticos y la confirmación de la posición de una pieza mediante una señal neumática.

Cualidades

Fluido: aire y gas inerte. tamaño compacto. ligereza. opciones de tubería: Opciones de tubería: orificio lateral, orificio inferior. El montaje mediante un clip facilita el reemplazo. Variedad de tipos de actuadores.

Información técnica


Atributos
Tipovm100f, serie 100 válvula mecánica de 2/3 puertos con racor one-touch
Número de puertos3
35,43 € Sin IVA
/ unidad
42,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días