Referencias
Festo:MS6-MV-EX
Rubix:798202964000
fabricante:541543
EAN:4052568050504
Documentos
Detalles de producto : MS6-MV-EX
Conector modular MS6-MV-EX de la serie MS, diseño antideflagrante. Tamaño=6, Serie=MS, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura media=-10 - 60 °C, Peso del producto=54 g.
Información técnica
Atributos
| Tipo | conector de módulo ms6 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,85 € Sin IVA
/ unidad
9,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días