Referencias
SMC:ZPT2-B5
Rubix:751607929043
fabricante:ZPT2-B5
EAN:3618036450866

Resumen técnico
| Material | latón (niquelado químicamente) |
|---|---|
| Diámetro | 16 mm |
| Forma | redondo |
Documentos
Detalles de producto : ZPT2-B5
Tras el lanzamiento de nuestra nueva gama Series ZP2 de ventosas, ahora podemos ofrecer a los clientes una solución integral. Desarrollada como parte de nuestra creciente gama de productos relacionados con el vacío, esta nueva Series ZP2, combinada con nuestras gamas de ventosas ZP y ZP2V existentes, nos proporciona un formidable portafolio de opciones de ventosas para satisfacer incluso las necesidades más exigentes de manipulación y transferencia. Las ventosas de la Series ZP2 están disponibles en una amplia variedad de tamaños, formas y materiales y son adecuadas para una variedad de aplicaciones.
ZPT2-***, Accesorio para Ventosa de Vacío ZP2-(09/14/16)J/(10/16)UCL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Material | latón (niquelado químicamente) |
| Diámetro | 16 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | adaptador para ventosa (tipo t) serie zpt2, rosca hembra m5 x 0.8 (para ventosas ø10 a ø16) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,95 € Sin IVA
/ unidad
9,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días