Referencias
Festo:VAS-8-M5-NBR
Rubix:798197082000
fabricante:34588
EAN:4052568023133

Documentos
Detalles de producto : VAS-8-M5-NBR
Ventosa completa VAS-8-M5-NBR Con junta OL. Diámetro nominal=2 mm, Diámetro de la ventosa=8 mm, Diámetro efectivo de aspiración=5,5 mm, Posición de la conexión=en la parte superior, Forma de la ventosa=redonda plana
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,07 g |
|---|---|
| Material | nbr |
| Diámetro | 8 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | vas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,90 € Sin IVA
/ unidad
7,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días